ステリテストEZユニット シングルサンプリング針 ダブルパック 10×1ST

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード38562905 品番TZHALA205
参考基準価格(税別)¥78,300 販売価格(税込) ¥86,129
販売価格(税別)
78,299

信頼性のある無菌試験をより簡単に実現できた無菌試験用ユニットです。

仕様容量、mL(mL):120 (50, 75 および 100 に目盛)、デバイス材質:スチレン アクリロニトリル、構成材質(mm):PVC ダブル ルーメン チューブ、長さ 850 ; ステンレスおよびポリアミド6-6 ニードル アダプター、ブランド名:Steritest、主要アプリケーション:Laboratory Filtration;Pharmaceutical Sterility Testing;Sterility Testing;USP 71、概要:ステリテスト(Steritest)EZ デバイス ダブルパック アンプル薬液および輸液バッグ用、デバイスカラー:青色、最大入圧、kPa (psi):310 (45) @ 25 ℃、最高操作温度、℃:45 材質セルロース混合エステル 品名ステリテスト(Steritest)EZ デバイス ダブルパック 滅菌ガンマ線 包装2 bags of 5 blisters per box 形態2 キャニスター アズワン品番61-0285-46 アプリケーション抗菌活性を有さないLVPおよび合成医薬品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする