材質ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/PBT樹脂(UL94V-0)
コンタクト/銅合金
表面処理ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/黒色
コンタクト/Auめっき
コネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき
結線部/Sn-Agめっき
極数26種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレートカバーオープンエンド使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250寸法A(mm)37.59耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)1寸法B(mm)30.48絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ワンタッチ適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)キースロット1キー