コンフィット

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600本) 注文コード 38565852 品番 CW-32RF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

頭部のフランジでしっかりと締結
フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制!
木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理
最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます!
性能表示対応
合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍!
今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!

ねじの呼びM4 寸法d(mm)4 寸法L(mm)32 寸法D(mm)8 寸法S(mm)23 用途床鳴り防止 推奨板厚(mm)9(合板)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-13
用途:
根太へ床合板を貼りました
ティーアールシー 様 (運輸・通信業)

めっちゃいいです。
食いつくしかなり綺麗に頭が埋まるので合板がささくれにくいから作業効率も良いです。
黄色いパッケージのが届いたけど同じ物みたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
38565852
2022-02-24
用途:
パーティクルボードに合板を固定
自動車・二輪車・自転車関連業

めちゃくちゃくっつきます。コンフィットを使わない部分と使った部分では、踏み心地が全く違います。ものすごく固くなった床を踏んでいるような感覚で、安心感あります。
ものすごく勢いよく入ってくれるので、施工も楽。
素人でも扱いやすい最高の合板ビスです。

2人が参考にしています
対象商品:
38565861
2021-01-18
用途:
リフォーム工事

リフォーム工事に使用しています。
安いのに大満足です。
とてもおすすめのできる商品です。
また利用したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
38565852
2020-02-21
用途:
床暖房取り付け
サガラ住設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

安いし使いやすいし、言う事無いと思います。機会があれば是非今度も使いかたいです

1人が参考にしています
対象商品:
38565852
2015-10-22
用途:
リフォーム

機会があればまた購入したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
38565861
2014-12-20
用途:
構造用合板12ミリに使用

引き締めてくれるので強度が出しやすい!ささくれも少ないので作業効率が良い!!

2人が参考にしています
対象商品:
38565861
2014-04-30
用途:
コンパネ貼り

普通のビスとの締め付け具合が全然違います。これなら安心して使用できます。有難うございました。

対象商品:
38565852
2014-11-14
用途:
床どめ作業

1箱に、1,2本 頭のプラス部分がちゃんと形成されてない物があり、プラスドライバーが入らないことがある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4864:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする