GTO-01TB ホイールセッティングガイド ゲーター 38566613

 

GTO-01TB ホイールセッティングガイド ゲーター 38566613
GTO-01TB ホイールセッティングガイド ゲーター 38566613

ホイールセッティングガイド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード38566613品番GTO-01TB
参考基準価格(税別)¥9,720販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ISO方式ホイール10穴、8穴用ホイールセッティングガイド。
ホイール装着作業を楽に行い、ネジ山の破損トラブル等を防ぎ作業効率アップ。

材質スチール全長(mm)177質量(g)500内径(Φmm)22外径(Φmm)254
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: 大型車のタイヤ交換作業
運輸・通信業

他の商品で内側にネジの切ってあるタイプの物もあると思いますが、この商品は刺すだけですので楽ですし先端側はかなり丈夫で作業で少々ホイルに当たったぐらいでは全然大丈夫ですからずっとこれを使ってます。

2020-06-06
用途: トラックのホイールの脱着。
建設業・工事業

10穴ホイールの脱着が簡単になりました。
ジャッキアップし過ぎると角度が付いてホイールを嵌めずらくなるので注意。
多分自分でタイヤ交換する人なら分かると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする