曜日別特売
21 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38566875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38566875
21 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38566875
21 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38566875
21 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38566875

ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバー
適合扉質量(kg)15~30
適合扉高さ(mm)1800
適合扉幅(mm)800
内容量1台注文コード38566875品番21
参考基準価格(税別)¥7,560販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。
20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。

シルバー適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)800適合扉質量(kg)15~30勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 20シリーズ耐久性30万回ストップ角度-ストップなし
注意
※風の強い場所では1番手サイズの大きいタイプをご利用ください。
※機種選定の際は、適合ドアの幅を優先してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38566893
2019-05-16
用途: 既存のドアクローザがオイル漏れの為、交換
株式会社オーティーエスサービス業

交換しやすい。
ドア速度調整を、ドライバーを必要としないで出来る調整方法(ツマミ等)に変更を考えて欲しい。

対象商品 : 38566893
2018-06-09
用途: メンテナンス時

ホームセンターでもこの品物系は希望品が見つからないこともありますので購入でき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする