※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38566884 21 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38566884 21 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38566884 21 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38566884

ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし)

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38566884 品番 21
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。
20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。

メタリックブロンズ 適合扉高さ(mm)1800 適合扉幅(mm)800 適合扉質量(kg)15〜30 勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 タイプスタンダード型 シリーズドアクローザ 20シリーズ 耐久性30万回 ストップ角度- ストップなし
注意
※風の強い場所では1番手サイズの大きいタイプをご利用ください。
※機種選定の際は、適合ドアの幅を優先してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38566893
2019-05-16
用途:
既存のドアクローザがオイル漏れの為、交換
株式会社オーティーエス 様 (サービス業)

交換しやすい。
ドア速度調整を、ドライバーを必要としないで出来る調整方法(ツマミ等)に変更を考えて欲しい。

対象商品:
38566893
2018-06-09
用途:
メンテナンス時

ホームセンターでもこの品物系は希望品が見つからないこともありますので購入でき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする