S23 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ) 38566954 S23 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ) 38566954 S23 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ) 38566954 S23 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ) 38566954 S23 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ) 38566954

ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式)

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38566954 品番 S23
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

左右勝手共用です。
従来の、1速2速の独立した速度調整に加え、閉じる寸前の微妙なラッチングスピード調整(3速弁)が可能。より確実に、よりソフトにドアを閉じる事が出来ます。
リンクの長さを調整すれば、ラッチングアクションの角度調整も可能です。(ラッチングアクションが不要の場合は、3速弁を全開にして下さい)
外からは本体取付ネジが見えない、本体取付板方式を採用。よりスタイリッシュなデザインを実現しました。
本体サイズの統一により、1〜3番まで、取付ピッチが統一されています。

シルバー 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 適合扉質量(kg)40〜65 勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 タイプスタンダード型 シリーズドアクローザ 20シリーズ 耐久性30万回 ストップ角度約70〜120° ストップ外装式
注意
※集合住宅の玄関ドア等で常時閉鎖が義務付けられているドアは、ストップ機能の使用ができません。ストップ機能は使用しないでください。
※風の強い場所では1番手サイズの大きいタイプをご利用ください。
※機種選定の際は、適合ドアの幅を優先してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38566911
2023-06-14
用途:
ドア取り替え

カタログ拝見、現場、内開きか、外開き、判断、間違いなし、取り付け完了。

対象商品:
38566911
2022-03-08
用途:
ドアクローザの交換
建設業・工事業

クローザの故障により、代替品を探していたが早々に見つかり助かりました。

対象商品:
09364241
2019-01-31
用途:
交換工事
暁工房 様 (建設業・工事業)

既存のタイプとは違い簡単で使いやすい、手元に届くのも早くて、頑丈な箱に入れて頂いた為本体箱には傷も無かった、また色々な商品を使ってみたい
しかも問屋より安い

対象商品:
09364241
2018-03-08
用途:
既存と交換
フロムワン 様

迅速な対応でした。(ここが重要)品番、サイズわかりやすいウエーブカタログでした。

対象商品:
09364241
2017-08-14
用途:
扉補修・風によって煽り止め。
toolbox 様

出来ればシルバー以外に、白・黒などの色が欲しい、家庭用は製造している。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
38566927
2018-05-05
用途:
ドアのメンテナンス
株式会社原田 様 (製造業)

使用していたドアクローザーが油漏れを起こしたので探したら同型の製品が格安で購入する事が出来て大変満足をしております。

対象商品:
09364241
2015-05-22
用途:
交換用

ストップ角度の調整がしたかったため、外装ストップ式を購入しました。
取り付けも難しくなく角度も調整でき、今現在問題なく使用していますが、
ストップ角度の調整や扉を保持する強さの調整が、もっと簡単にできれば作業しやすいと思います。

対象商品:
09364241
2016-03-03
用途:
飲食店修理
有限会社エクセレント 様

大変よかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする