※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S121 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ) 38566963 S121 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ) 38566963 S121 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ) 38566963 S121 ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ) 38566963

ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・内装式)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38566963 品番 S121
参考基準価格(税別)¥9,920 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。
20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。
ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°〜180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°〜180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。

メタリックブロンズ 適合扉高さ(mm)1800 適合扉幅(mm)800 適合扉質量(kg)15〜30 勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 タイプスタンダード型 シリーズドアクローザ 20シリーズ 耐久性30万回 ストップ角度約85〜180° ストップ内装式
注意
※集合住宅の玄関ドア等で常時閉鎖が義務付けられているドアは、ストップ機能の使用ができません。ストップ機能は使用しないでください。
※風の強い場所では1番手サイズの大きいタイプをご利用ください。
※機種選定の際は、適合ドアの幅を優先してください。
※丁番サイズ、ドア厚によってストップ角度が変わります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09364257
2026-01-21
用途:
取引先の扉

商品の到着と早く、施工後の不具合も一切無くて助かってます。

2025-12-18
用途:
オフィス内ドアクローザー交換工事
田園都市ライフサポート株式会社 様 (不動産業)

ストップ内装式なので細かい調整が要らずにドアストップできるのが重宝しております。

対象商品:
09364257
2022-06-07
用途:
ドアクローザー交換用です!
有限会社菅原産業 様 (サービス業)

今、使っていたドアクローザーが油もれしていたので、交換しました。とてもスムーズです!ありがとうございました。

対象商品:
38566963
2019-12-18
用途:
ドアに取付
建設業・工事業

ストップ機能がある程度から自由にできるので便利。
取付簡単です。

対象商品:
38566997
2019-08-29
用途:
屋内仕切りドア
有限会社 びーむ 様 (サービス業)

ドアがきっちり閉まるようになりました。白いドア用にホワイトを買いました。目立たなくてコンパクトで良い商品でした。

対象商品:
38566963
2019-05-09
用途:
勝手口のドアに取り付け
その他業種

ドアクローザーの付いていなかった勝手口ドアの外側に取り付けました。ビス穴あけ位置の型紙が付属しているので迷わずに取り付け出来ました。これで今まで固定出来なかった開き具合が調整出来るようになりました。直接雨のあたる場所ではありませんが、耐久性はまだわかりません。

対象商品:
38566963
2017-05-24
用途:
古いクローザーの交換で使用
中電 様

取付のベース金具が付いていて3ヶ所の穴が有り既設のネジ穴を使え簡単に取り換えが出来ました。

対象商品:
09364257
2017-05-19
用途:
ホテルの設備を担当しています。経年劣化によりオートロックにならないドアのクローザーを交換しています。
サービス業

取り付けがしやすく、調整も簡単であつかいやすい商品で、気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする