※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1002P ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ) 38567471 S1002P ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ) 38567471 S1002P ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ) 38567471 S1002P ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ) 38567471

ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付)

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38567471 品番 S1002P
参考基準価格(税別)¥12,190 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。
ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°〜180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。

ブロンズ 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)25〜45 勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 タイプパラレル型 シリーズドアクローザ 1000シリーズ 耐久性20万回 使用場所玄関・勝手口ドア ストップ角度約70〜180° ストップ外装式
注意
※風の強い場所では1番手サイズの大きいタイプをご利用ください。
※機種選定の際は、適合ドアの幅を優先してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
使用していたドアクローザーがオイル漏れしたので交換が必要でした。
株式会社ビー・アンド・プラス 様 (製造業)

手配して翌々日には入手できたので、直ぐに交換できました。取付けも同じメーカーのものだったので、寸法も同じでスムーズに交換できました。

1人が参考にしています
2025-05-08
用途:
玄関のドアクローザー交換
航空宇宙技術振興財団 東京分室 様 (教育・研究機関)

取説で、比較的容易にとりつきました。
なお、入手時にリョービへTELし、入手すべき型番を間違えないようにしました。

1人が参考にしています
2025-08-07
用途:
事務所のドアに使用

今までのドアクローザーはすぐ緩んで、風が吹くとドアが開いてしまうことがありました。交換してドアが重くはなりましたが、閉まりが良くなりました。

対象商品:
40989496
2024-04-09
用途:
施設内ドアクローザの交換
社会福祉法人慈敬会 様 (医療・福祉・介護関連業)

施設内のドアクローザがオイル漏れ故障したので、同じ製品を購入しました。
解かりやすい説明書も付属しており、簡単に交換出来ました。
外注業者に交換作業を依頼するよりも、安価に交換出来てとても良かったです。

対象商品:
52239723
2023-05-26
用途:
管理収支物件共用部のドアクローザーのオイル漏れによる交換
不動産業

オイル漏れで急激にドアが閉まる状況を改善するために
アーム部は取り外さないで本体部分を交換しました。
発注から到着がはやくテナント様に迷惑をかけずに改善したので
助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
38567462
2023-04-16
用途:
店舗の扉の交換用に
サービス業

寸法を測ってみたら現在使われているモノとぴったり。加工無しで交換できました。

対象商品:
38567453
2022-03-24
用途:
ドアクローザ交換
建設業・工事業

ドアクローザ交換で代替品を探していたところ、すぐに見つかったので助かりました。

2021-03-01
用途:
キッチン入口のドアに使用しました。
ろばた家 様 (飲食業)

15,6年使用していたドアだぅたのでストップも効かななり、閉まるときに大きな音がするようになりました。いろいろ探していましたが、なかなか同じ物が無い状況の中で、モノタロウさんのわかりやすい説明と写真で、やっと見つけることが出来ました。有難うございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする