ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・D型ブラケット仕様)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38567487 品番 S1002PD
参考基準価格(税別)¥11,590 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
タイプ
パラレル型
D型ブラケット使用
シルバー 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)25〜45 勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 シリーズドアクローザ 1000シリーズ 耐久性20万回 使用場所玄関・勝手口ドア ストップ角度約70〜180° ストップ外装式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
既設ドアクローザーの油漏れによる交換
不動産業

ブラックの塗装仕様で時間はかかりましたが、既設との取替により正常に動作しています。

対象商品:
38567487
2020-02-26
用途:
ドアクローザー交換
建設業・工事業

ニッカナのドアクローザーNo.30の代替品として購入しました。
ブラケット、受け金具のピッチ等もぴったりで無事に交換できました。

対象商品:
52240868
2019-03-12
用途:
玄関ドアの修理
農・林・水産業

旧製品との取り替えです。寸法等が同じでしたので取り替えもスムースにできました。今までバタンと閉まっていたのが嘘みたいにスムースなり大変喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする