取替ドアクローザー

(121件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38567611 品番 S203P
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。
調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。

ブロンズ 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)65以下 勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 トラスコ品番418-9990 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール 質量(kg)2.5 サイズ3番 タイプパラレル型 本体寸法(mm)229×50×48 耐久性30万回 使用場所玄関ドア ストップ角度70〜180度まで 適合扉スチールドア
注意
※集合住宅の玄関ドア等で常時閉鎖が義務付けられているドアは、ストップ機能の使用ができません。ストップ機能は使用しないでください。
※本品はドアを押し開く側に取り付けるタイプです。ドアを引き開く側に取り付けている製品とはお取り替えできません。
※孔位置が対応範囲外の場合はお取り替えできません。
※玄関・勝手口ドア用ですので室内ドア用とお取り替えされるとドアを開く力が重くなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 121
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38567602
2025-10-21
用途:
アパート修繕
不動産業

ある程度の穴位置に対応するので、付けられなかったドアはありませんでした。最高です。

対象商品:
30827782
2024-12-11
用途:
自宅玄関ドアクローザーの故障、交換

30年以上使用したNHN社製LIX12と交換した。
取替えの説明書もわかりやすく、約1時間程で交換できた。ストップ機能を使えるのが良いが、そのためかドアを開けるのが少し重い。

2025-02-17
用途:
ドアの開閉

古いドアクローザー交換しました。問題なく稼働しています。

対象商品:
30827782
2024-07-27
用途:
事務所のドアに
株式会社松井組 様

事務所のドアに使用しました。取替用なのでぴったり合いました。

対象商品:
32602096
2024-07-25
用途:
使える。
有限会社伊藤設計 様 (建設業・工事業)

RYOBIと互換性があるので、普通に良かった。
取付も簡単でした。

1人が参考にしています
対象商品:
38567602
2024-02-19
用途:
ドアクローザーの取り替え
有限会社八雲 様 (建設業・工事業)

取り替え作業がとても簡単にほとんどのメーカーに対応してると思います。

対象商品:
30827782
2023-06-08
用途:
玄関ドアのクローザーの交換
有限会社有明トーヨー 様 (建設業・工事業)

とても便利な商品です。汎用性が高く、あらゆるドアに適合すると思います。

対象商品:
38567602
2023-05-01
用途:
ドアクローザー交換作業
日逓テクノ工業株式会社 様 (製造業)

取扱説明書に交換方法が詳細に記載されており、大変助かりました。
附属の六角ボルトのネジ締めは、電動工具での取り外し及び、取付の為、使用しておりません。
改善点としての希望は、土台となる金具に取り付ける際、左右がほぼ同じですが、反対にすると取り付けることが当然できません。できれば、取付位置が「色」とか「印」などで分かり易く工夫されることを希望します。
製品としては、良いものだと感じております。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする