JAPPY
JAPPYの コンセント/スイッチ/プレート
JAPPYの 取付枠
スイッチ・コンセント用はさみ枠(スゴ枠)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
38567785
品番
JRW-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ボード壁の開口部に対して外側から取り付けます。
付属品
十字穴付き皿タッピングネジ2種(溝付き)
サイズ/M4×40/2本
メッキ/3価クロメート
適合
(壁厚さ)9.5mm〜25mm
材質
PVC
寸法(mm)
130×53×39(開口縦95〜100、横54〜59)
色
グレー