使用電圧(V)AC100~110ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)機種標準形保護構造表面部:IP00(開放形)動作表示灯LEDランプ/赤耐電圧AC2000V 1分間(対アース間)種類ブザーフレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC250端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3取付寸法(mm)Φ22.3保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色黒使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)動作回数断続鳴動:約170回/分音圧レベル(dB)(定格使用電圧・連続音時)本体前方0.1m:90以上・本体前方1.0m:70以上汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランス付耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500