曜日別特売
DR22B5-MB ブザー DR22シリーズ 富士電機 38569237

DR22B5-MB ブザー DR22シリーズ 富士電機 38569237
DR22B5-MB ブザー DR22シリーズ 富士電機 38569237

ブザー DR22シリーズDR22B5-MB

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用電圧(V)AC200~220
定格絶縁電圧(V)AC250
保護構造表面部:IP00(開放形)
内容量1個注文コード38569237品番DR22B5-MB
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
使用電圧(V)
AC200~220
機種
標準形
保護構造
表面部:IP00(開放形)
動作表示灯
LEDランプ/赤
耐電圧
AC2000V 1分間(対アース間)
種類
ブザー
フレーム
丸フレーム
定格絶縁電圧(V)
AC250
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
周波数(kHz)
鳴動:2.4~3.3
取付寸法(mm)
Φ22.3
保存温度(℃)
-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色
黒
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
ブザー音
電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)
動作回数
断続鳴動:約170回/分
音圧レベル(dB)
(定格使用電圧・連続音時)本体前方0.1m:90以上・本体前方1.0m:70以上
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
トランス
付
耐久性
連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38569212
2018-10-31
用途: 産業機械用の後付けオプション仕様の一部として採用

何の問題もありません。しいて希望としてはブザー音の種類や音量が選べればベストです。しかしこの価格ゆえ現状以上は求めません。

2016-06-07
用途: 異常警報機
建設業・工事業

ピーッピーッと断続音が鳴ります。音は大きめですが嫌な音ではない。安物はビーと連続して鳴り、音もビビり音で如何にも安っぽいので多少高くてもこちらの商品を買う方がオススメ。割と遠鳴りするので離れてても気づきやすいのも◯。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする