DR22B8-EB ブザー DR22シリーズ 富士電機 38569246

ブザー DR22シリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用電圧(V)AC/DC12〜24 音圧レベル(dB)(定格使用電圧・連続音時)本体前方0.1m:80以上・本体前方1.0m:60以上 注文コード38569246 品番DR22B8-EB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,840
この商品は使用電圧・音圧レベルなど7種類から選べます 他の種類を見る
使用電圧(V)AC/DC12〜24 ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」) 機種防まつ形 保護構造表面部:IP54(防じん形・防まつ形) 動作表示灯 耐電圧AC1000V 1分間(対アース間) 種類ブザー フレーム丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 周波数(kHz)鳴動:2.4〜3.3 取付寸法(mm)Φ22.3 保存温度(℃)-30〜+70 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃)-20〜+60(ただし、氷結、結露なきこと) 動作回数断続鳴動:約170回/分 音圧レベル(dB)(定格使用電圧・連続音時)本体前方0.1m:80以上・本体前方1.0m:60以上 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz トランス 耐久性連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH)盤内:45〜85(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38569246 DR22B8-EB 08509453 DR22B8-EB ブザー DR22シリーズ 富士電機 ブザー DR22シリーズ 富士電機 1個 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38569212
2018-10-31
用途:
産業機械用の後付けオプション仕様の一部として採用

何の問題もありません。しいて希望としてはブザー音の種類や音量が選べればベストです。しかしこの価格ゆえ現状以上は求めません。

2016-06-07
用途:
異常警報機
建設業・工事業

ピーッピーッと断続音が鳴ります。音は大きめですが嫌な音ではない。安物はビーと連続して鳴り、音もビビり音で如何にも安っぽいので多少高くてもこちらの商品を買う方がオススメ。割と遠鳴りするので離れてても気づきやすいのも◯。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする