ブザー DR22シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38569255 品番 DR22B8-HB
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
使用電圧(V)AC100〜110 ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」) 機種防まつ形 保護構造表面部:IP54(防じん形・防まつ形) 動作表示灯 耐電圧AC2000V 1分間(対アース間) 種類ブザー フレーム丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC250 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 周波数(kHz)鳴動:2.4〜3.3 取付寸法(mm)Φ22.3 保存温度(℃)-30〜+70 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃)-20〜+60(ただし、氷結、結露なきこと) 動作回数断続鳴動:約170回/分 音圧レベル(dB)(定格使用電圧・連続音時)本体前方0.1m:80以上・本体前方1.0m:60以上 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz トランス 耐久性連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH)盤内:45〜85(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38569212
2018-10-31
用途:
産業機械用の後付けオプション仕様の一部として採用

何の問題もありません。しいて希望としてはブザー音の種類や音量が選べればベストです。しかしこの価格ゆえ現状以上は求めません。

2016-06-07
用途:
異常警報機
建設業・工事業

ピーッピーッと断続音が鳴ります。音は大きめですが嫌な音ではない。安物はビーと連続して鳴り、音もビビり音で如何にも安っぽいので多少高くてもこちらの商品を買う方がオススメ。割と遠鳴りするので離れてても気づきやすいのも◯。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする