表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ)

(1件のレビュー)
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38569273 品番 DR22F4M-E3A
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。
接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。
2方向からの配線が可能。
充電部保護カバーを標準付属。
パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています。

定格電圧(V)AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED トランスなし 汚染度(使用環境)3 使用周囲温度(℃)-20〜+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度盤内:45〜85%RH(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐電圧(V/min)(充電部対アース間)AC2000 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40〜+80 方式全電圧式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38569291
2024-03-15
用途:
制御盤の警報表示として
システム・クリエイト 様

制御盤盤面に警報表示をです為に本品を使用しました。
表面グローブが透明で、照光した時に、led色が見える(今回使用したのは赤)のが
良いです。取付もφ22穴ですので容易にできます。
価格的にも、安価と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする