定格電圧(V)AC110
発光色緑
形状角
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
トランス付き
汚染度(使用環境)3
使用周囲温度(℃)-20〜+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)耐久性:500
振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度盤内:45〜85%RH(-5〜+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐電圧(V/min)(充電部対アース間)AC2500
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格絶縁電圧(V)AC600
保護構造IP65(防油形)
保存温度(℃)-40〜+80
方式トランスユニット式