定格電圧(V)AC110発光色赤形状角取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDトランス付き汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6定格絶縁電圧(V)AC600保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80方式トランスユニット式