曜日別特売
DR22F5M-M3R 表示灯 DR22シリーズ (平形□24・12mm高フレーム品) 富士電機 38569492

DR22F5M-M3R 表示灯 DR22シリーズ (平形□24・12mm高フレーム品) 富士電機 38569492
DR22F5M-M3R 表示灯 DR22シリーズ (平形□24・12mm高フレーム品) 富士電機 38569492

表示灯 DR22シリーズ (平形□24・12mm高フレーム品)

(1件のレビュー)
76日以内出荷返品不可76日以内出荷とは
定格電圧(V)AC220
発光色
内容量1個注文コード38569492品番DR22F5M-M3R
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。
接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。
2方向からの配線が可能。
充電部保護カバーを標準付属。
パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています。

定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDトランス付き汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6定格絶縁電圧(V)AC600保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80方式トランスユニット式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-02
用途: 検査装置
テクノワン

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする