L2S1EO Φ22 トランス式丸突形パイロットランプ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 38572825

Φ22 トランス式丸突形パイロットランプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38572825 品番L2S1EO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

パネルカット寸法25.5mmにも対応したパイロットランプです。

材質
(ベース・ナット・フレーム・トランス)ポリアミド樹脂、
(キャップ)ポリカーボネイト樹脂、
(リングパッキン)ニトリルゴム、
(充電部カバー)ABS樹脂
定格電圧(V)AC100 発光色 形状その他 取付穴径(Φmm)22.3 光源LED 汚染度(使用環境)3 許容相対湿度(%)45〜85RH(ただし、結露しないこと) 口金(内蔵電球)BA9S/13 質量(g)約70 種別トランス式 周囲温度(℃)-20〜+50(ただし、氷結しないこと) 準拠規格JIS C8151工業用表示灯 絶縁抵抗(MΩ)100以上(充電部と非充電部間) 耐電圧AC2500 1分間(充電部と非充電部間) 端子温度上昇30℃以下(周囲温度40℃) 定格(電球)6V 20mA 定格一次電流(A)(電球)30 定格絶縁電圧(V)AC600 締付トルク(N・m)0.8〜1.0 適合電線(mm2)(最大)2 電気的寿命(定格負荷)50000時間以上 保護構造IP65(防噴流形)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38572886
2017-04-15
用途:
操作盤に使用してます。
製造業

商品の使い勝手は、いいですが もう少しメッキ化して高級感をだしたらより良い商品になりますよ。

対象商品:
38572834
2015-02-20
用途:
SWの入り切の表示

PLに全然熱を発生しないのが気に入った

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする