PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の パイロットランプ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 丸形パイロットランプ
Φ22 トランス式丸突形パイロットランプ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38572834
品番
L2S1ER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
パネルカット寸法25.5mmにも対応したパイロットランプです。
材質
(ベース・ナット・フレーム・トランス)ポリアミド樹脂、
(キャップ)ポリカーボネイト樹脂、
(リングパッキン)ニトリルゴム、
(充電部カバー)ABS樹脂
定格電圧(V)
AC100
発光色
赤
形状
その他
取付穴径(Φmm)
22.3
光源
LED
汚染度(使用環境)
3
許容相対湿度(%)
45〜85RH(ただし、結露しないこと)
口金
(内蔵電球)BA9S/13
質量(g)
約70
種別
トランス式
周囲温度(℃)
-20〜+50(ただし、氷結しないこと)
準拠規格
JIS C8151工業用表示灯
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(充電部と非充電部間)
耐電圧
AC2500 1分間(充電部と非充電部間)
端子温度上昇
30℃以下(周囲温度40℃)
定格
(電球)6V 20mA
定格一次電流(A)
(電球)30
定格絶縁電圧(V)
AC600
締付トルク(N・m)
0.8〜1.0
適合電線(mm
2
)
(最大)2
電気的寿命(定格負荷)
50000時間以上
保護構造
IP65(防噴流形)