MR1A-1315F ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ) KTC 38573421 MR1A-1315F ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ) KTC 38573421

ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38573421 品番 MR1A-1315F
参考基準価格(税別)¥7,210 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
首振り角度は180°です。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。

形状ストレート(両頭首振り) 寸法S1×S2(mm)13×15 ラチェット機構あり 寸法L(mm)226 仕様十二角 トラスコ品番392-1191 質量(g)180 寸法D1(mm)25.0 寸法D2(mm)28.2 寸法T1(mm)8.6 寸法T2(mm)9.4 送り角度(°)5 首振りあり
注意
※8mmのラチェットめがね部の送り角度は6°です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38573446
2023-10-26
用途:
自家用車のメンテナンス
製造業

狭くて振り幅の少ない作業のために購入しました。さすがKTCの工具は精度が高いです。

対象商品:
38573385
2023-06-22
用途:
車輌整備
株式会社石井建材 様 (製造業)

流石のKTC、信頼を持てる工具です。工具は全てKTCで間違いないと思います。

対象商品:
38573412
2021-07-30
用途:
バイク、車、メンテナンス
ファクトリーYOKOSE 様

ラチェットレンチは、廉価なものから普通ぐらいの物を使用してきましたが、作業中、思っていた動きと違う使い心地でイラッとする事が有りましたが、KTCはそれが無く信頼感の有る操作感で満足です。追加で購入しようと思います。

2021-02-26
用途:
水処理タンクのメンテ時のバンドネジのナット開閉
株式会社シンスイプランニング 様 (建設業・工事業)

今までスパナでやっていた作業でしたが今回購入して初めて使用しました。
ノーブランド物は以前使ってましたが使い心地の良さはさすがKTC製!
工具はお金をかける価値があります。

対象商品:
38573385
2019-11-09
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

農機具メンテナンスで狭い部分があり角度を自由に変えられるため大変重宝しました

対象商品:
38573394
2020-02-05
用途:
車の手の届きにくいところ
飲食業

さすが、KTC社製って感じですね……。ただ、自分的にはもう少しだけ首振り部分が固いとって思いました。

対象商品:
38573394
2019-02-02
用途:
機械のメンテナンス
宮原衛生社 様

このシリーズはよく使う13−17もあるので便利です。品質は本締めできるとあるようにしっかりした作りと手に馴染む表面処理でさすがKTCと思わせる品質です。

対象商品:
38573385
2019-01-04
用途:
農業機械の修理
農・林・水産業

レンチのちょと首振りが弱かった あとは言うことないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする