フューエルインジェクション&キャブクリーナー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード38574453 品番08CAC-A030S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャブレターおよび燃焼室などに付着した汚れ(カーボン・スラッジガム質等)を溶解、除去し、作動を円滑にします。

主な適合純正品番08CAC-A030S1 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量72mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38574453
2021-06-27
用途:
キャプ清掃にも使用
自動車・二輪車・自転車関連業

スロットルボディの清掃に使用してます。つけ置きで綺麗なりエンジンも調子が良いです。バイクのキャプ清掃にも使用しましたが特に問題なく使用できています。

対象商品:
38574453
2019-04-30
用途:
バイクのキャブレターに

バイクのキャブレターの清掃の為に使用しました。
分解して掃除するほどでも無いと思いこれを使いました。
綺麗になったと思います。

対象商品:
38574453
2017-05-18
用途:
ISCVとスロットルボディーの清掃
パインリーフクイックサービス 様

キャブとインジェクションのブレーキパーツクリーナーだと思って下さい。
非常に良く汚れが落ちます。
これでワゴンRのアイドル不調が直りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする