曜日別特売
9/32 鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ ツバキ・ナカシマ 38577585

鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ

(66件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
寸法(inch)9/32
9/32
1/8
9/64
5/32
3/16
7/32
15/64
1/4
17/64
5/16
1/16
5/64
3/32
7/64
11/32
3/8
13/32
7/16
1/32
15/32
1/2
17/32
9/16
19/32
5/8
21/32
11/16
23/32
3/4
25/32
13/16
27/32
7/8
29/32
15/16
31/32
1
1-1/16
1-1/8
1-3/16
1-1/4
1-5/16
1-3/8
1-7/16
1-1/2
1-9/16
1-5/8
1-3/4
1-7/8
内容量1袋(10個)注文コード38577585品番9/32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。

用途
ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
JIS等級G28寸法(inch)9/32硬度HRC62~67相互差(μm)1.4表面粗さ(μm)0.050材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)0.7真球度(μm)0.7ゲージ間隔(μm)2.0ゲージS(μm)+12~-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-19
用途: 自転車保守

磨きが精密すぎるのか、ポリ袋に吸い付いていて、まき散らさずに取り出すのに苦労した。

2025-05-06
用途: 古いヤンマートラクターのロータリー軸に使用

オイルシールの劣化によりロータリーに水が浸入したため
ベアリングが錆びて表面が凹だらけになったので同じ大きさのものを購入
驚くくらい静かになったのと、とても滑らかに動いてくれます。
440Cと迷ったがこちらでも問題ないですね

対象商品 : 40413536
2024-02-05
用途: ロードバイクのベダルに使用
サービス業

シマノのビンディングペダルに使用。もとからなのか?以前のメンテナンス時に無くしたのか? ともかく一個足りずにゴリゴリしていたため補充。ぴったりサイズ。

1が参考にしています
対象商品 : 40413545
2024-04-16
用途: 機械の修理時
サービス業

自転車の変速レバーの修理のために購入、使用しました。
今のところ品質は問題ありません。満足です。
ニッチな商品を小分けで販売いただける事に感謝します。

対象商品 : 38577506
2024-01-17
用途: ミニチュアリニヤガイドの修理

少量での販売助かります、手元が狂ってスライダーが抜けてしまい、鋼球の一部を紛失し困っていました。
グリスでスライダー溝に貼り付け、スライダー溝幅に合わせた挿入治具を作り復活させることが出来ました。

対象商品 : 38447333
2023-10-26
用途: 車のホイールベアリングの玉の代替え

材質、寸法等代替にぴったりの商品で数を使うので、安価で申し分ない。
機会があればまた利用した。

対象商品 : 38447507
2023-07-10
用途: 製品の製作

大きめのサイズも各種そろっていて、素晴らしいです。インチサイズはミリ寸法も併記していただけますと、希望サイズが探しやすいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 38447464
2023-08-17
用途: x68000のマウスの球に使えます
製造業

x68000のマウスの球が割れたらこの鋼球が代わりに使えます

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする