取替え式防じんマスク用フィルタ(R2)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38580333 品番 R2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

取替え式防じんマスクの交換用フィルタです。

区分RL2 仕様活性炭素繊維(ACF)入、撥水・撥油性 適合(マスク) DR77R2 トラスコ品番388-0966 質量(g)3.5 適合マスクDR77R2 アズワン品番1-4553-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38580333
2024-01-10
用途:
バネ端面研磨作業時
株式会社東光バネ工業社 様 (製造業)

普通のフィルターより、吸い込んだ時の匂いが軽減され、
現場では、高評価を得ています

対象商品:
38580333
2023-11-02
用途:
アスベストレベル3での処理時に使用しています。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

本当はR3のフィルターを使いたいのですが高価ためこちらを使用しています。
重松なので安定していますし信頼できるものです。

1人が参考にしています
対象商品:
38580333
2023-03-30
用途:
研削作業時
株式会社東光バネ工業社 様 (製造業)

普通の取替え式防塵マスク用フィルター(R1)より、
吸い込んだ時の、においが軽減され、よかったです!!

対象商品:
38580333
2020-09-21
用途:
解体作業
建設業・工事業

直ぐにつけられて使いやすい。値段がもう少し安ければ嬉しいって言うのが本音。

対象商品:
38580333
2017-06-06
用途:
木工
製造業

細かい木粉もシャットアウトしてくれます。フィルターが目詰まりすることはありませんが、呼気で湿ってカビが生えたりしそうなので、衛生面から定期的にこうかんしています。

対象商品:
38580333
2017-02-15
用途:
木工作業時の粉塵を吸い込まないようにするために使用

防塵マスクの一番肝心なフィルターで、性能を発揮するために特殊な加工が施されているのでしょうが、交換頻度を考えるともう少し安価だと良い。

対象商品:
38580333
2018-11-05
用途:
砂利洗浄プラント作業時
ユニ建材有限会社 様 (鉱業)

利用者からは、特段のクレームは来ておらず、現状満足と判断しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする