マルチメータ用補修テストリード

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 全長(m)約1 注文コード38580753 品番TL-21a
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は全長など6種類から選べます 他の種類を見る

補修用テストリード

適合機種CX506a、EM7000、SP21、CD770、CAM600S、DCM60R 全長(m)約1 仕様クリップアダプタ:CL-14、TL-9IC、CL-15a●10A対応 トラスコ品番397-4031 種別テストリード 安全規格IEC61010 CAT.V 600V CAT.U 1000V RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38580753
2023-07-19
用途:
テスター
株式会社ヒートテクノ 様

テスターのリード線が切れたので購入しました
すぐに到着して助かりました

対象商品:
09434616
2022-02-07
用途:
テスター交換部品

長年リードを補修して使用していたのですが、SP−15D用の交換部品をやっと見つけることができました。たまの修理に使う程度では、滅多に本体が壊れるような事はありません。それだけ優秀だと言う事ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
38580753
2021-02-22
用途:
他メーカーでも使用出来ました。
電気・ガス・熱供給・水道業

他メーカーのクランプテスターでも使用可能でした。規格が統一されているのでしょうか?画像よりもリード線が太くしっかりとした作りになっています。

1人が参考にしています
対象商品:
38561722
2021-05-16
用途:
デジタルテスターのリード棒交換

長く使っているテスターの不満が、リード棒のつばが大きく邪魔なのと、
リード線が硬いことでした。
これに交換で不満解消です。購入して良かったです。

対象商品:
09434616
2020-05-20
用途:
配線のチェックなど

T-50BZに使用。バナナプラグの方のカバーを切除して使用。

対象商品:
09434616
2017-09-20
用途:
機械のメンテナンス

リード棒のツバが小さく重さも軽くて使いやすいです。線も太からず細からずで丁度良くしなやかです。

対象商品:
09434616
2017-09-01
用途:
機械のメンテナンス
株式会社コラント 様

かなり昔の同メーカーの交換部品として購入しました。仕様変更されていないことに感動しました。

対象商品:
38580753
2017-04-19
用途:
設備メンテナンス

メーカ純正で、先端が取り外す機能が便利、先端収納があればもっといい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする