※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR クロス 樹脂コーティング管継手 吉年 38581925 CR クロス 樹脂コーティング管継手 吉年 38581925

クロス 樹脂コーティング管継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38581925 品番 CR
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

寸法L(mm)27 形状クロス 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 ねじの種類PTネジ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1.0
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする