ブッシング 樹脂コーティング管継手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38582704 品番 Bu
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

寸法E(mm)18 寸法L(mm)24 二面幅SW(mm)32(六角) 形状ブッシング 呼び径(A)20×15 呼び径B13/4 呼び径B21/2 ねじの種類管用テーパねじ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法LD(mm)(ねじ部長さ)17 二面幅B(mm)32(六角) 寸法Ld(mm)(ねじ部長さ)11 黒品表面鋳放し 白品表面処理溶融亜鉛めっき コート品表面エポキシ樹脂コーティング
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38582713
2021-05-03
用途:
水道用の異径継手として購入
その他業種

オス、メスでこのように異径の管をつなげることのできる便利なものがあることを初めて知りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする