P プラグ 樹脂コーティング管継手 吉年 38583081 P プラグ 樹脂コーティング管継手 吉年 38583081

プラグ 樹脂コーティング管継手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38583081 品番 P
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

形状プラグ 呼び径(A)25 呼び径(B)1 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ 頭部(四角) 二面幅SW(mm)19 頭部(四角) 高さb(mm)12
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする