※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラファイトワイパーブレード 視界スッキリワイパー

(227件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38584201 品番 R30
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群!
グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消

幅(mm)6 長さ(mm)300 取り付け形状Uクリップ(9×3) 商品タイプグラファイト
注意
部品検索から適合商品を確認してからご購入ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 227
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
車のメンテナンス
卸売・小売業

拭きむらが出てきたので交換したら、すっきりときれいに拭き取れるようになりました。

2025-11-10
用途:
ワイパーゴム交換
NTT-ファシリティーズ関西滋賀支店 様

ゴムとブレードがこの価格ならおすすめです。自分が撥水処理が嫌いなのできれいにふき取るこの商品はおすすめです。ゴム変えるより安いし、簡単交換が可能なので次回も購入します。

2025-08-22
用途:
HE22Sラパン用
その他業種

ラパンのワイパーの塗装が長年の使用により薄くなり、塗料を塗りながら使用していましたが、さすがに貧乏くさくなったて来たため、この新品に取り替えました。今麻゛手のものは左右40cmでしたが、ネットで純正の長さを調べたところ、45cmということが分かったので、この製品にしました。貧乏くささもなくなり、ふき取る面積も増えて視界良好となりました。

2025-09-02
用途:
自動車の補修部品
サービス業

純正のフラットワイパーがビビるので、このタイプに替えてみました。いまは正常です。持てばいいのですが。

2025-05-10
用途:
軽自動車に使用
サービス業

ワイパーといえばNWB
このメーカをずっと使っています。
撥水コートのフロントウインドでビビらない。

対象商品:
38584262
2024-11-15
用途:
自動車ワイパー

交換が簡単。以前はモノタロウブランドでしたが客から拭き筋とビビり音のクレームがひどく、それ以来ずっとこちらの商品を使っています。

2人が参考にしています
2025-04-25
用途:
車両メンテナンス
製造業

品質的にも性能的にも特に問題なく純正品と同等で大満足です。

対象商品:
38584201
2024-06-09
用途:
定期交換
製造業

今までは別の物を使ってたがこちらの物はビビりもなく綺麗に雨を拭き取ってくれます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
3人が参考にしています
2018-03-08

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする