3/22より値下げ!現場を応援

7260 エントラントレインコート カジメイク 38584366 7260 エントラントレインコート カジメイク 38584366

エントラントレインコート

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38584366 品番 7260
参考基準価格(税別)¥7,490 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別) 値下げ
6,598

スクーターや自転車に乗る人に最適な防水性と通気性を兼ね備えたエントラントレインコート。
東レ・エントラントを素材に使用し、各部には防水性を高めるディテールを配しました。
エントラントは、防水性・撥水性・透湿性に優れています。衣類内のムレを外へ逃がす高機能素材です。
自転車やスクーターの運転時に必要な動きをスムーズにする高機能モデル。
足の運動性を確保するため、内側に三角布を装備。脇三角マチにより自転車・スクーター乗車時の足の動きにゆとりを持たせます。
後ろにはムレを緩和するベンチレーション、夜間の視認性を確保する反射テープを装備。
上半身裏地はメッシュで、ベタツキ感を緩和。
自転車、スクーター通勤に最適の1着です。

シルバー サイズLL 適応身長(cm)170〜180 適応胸囲(cm)90〜98 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)10000 用途スクーターやバイク、自転車での雨の日の通勤や作業、配達などに セット内容レインコート 混率(%)(表地)ナイロン100(PUコーティング)、(裏地)ポリエステル100(メッシュ) 肩幅(cm)57 着丈(cm)126 裄丈(cm)91 袖口囲(cm)31
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38584366
2023-01-04
用途:
雨天のバイク通勤
運輸・通信業

中々しっかりした作り パッと着れてとても楽 お気に入りです。
ザーザー降りの時はレインパンツが有った方が良いでしょう。

対象商品:
38584375
2022-08-22
用途:
スーパーカブ運転時
運輸・通信業

当方バイク便です。
突然の雨の緊急用としてバイクに積んでいます。
雨の日に何回か使用しました。
十分撥水します。

雨が強い中で1時間くらい走行したら股間上あたりから少し浸水ありました。

3L購入しましたがもう少し裾が長いとなお良いです。

対象商品:
38584481
2021-07-10
用途:
自転車通学用
教育・研究機関

大学生の娘に、他社の合羽を送ってやったところ、雨がしみて服がビチョビチョになったとのこと。そこで、レビューを見てすがる思いでこの合羽を購入。しみることもなく快適のようです。

3人が参考にしています
対象商品:
38584463
2021-01-10
用途:
電気メーターの検診
卸売・小売業

レインスーツより動きやすく蒸れも少ないので重宝しています。

対象商品:
38584393
2020-04-11
用途:
自転車に乗るとき
その他業種

使っているものにいろいろ不満があったので前から気になっていたエントラント使用のこちらを買いました。まだ使用してはいませんがよく考えられたデザインだと思います。
ただ、これは仕方のないことですが袋に長いこと入っていたのでシワシワ。アイロンをかけられるものではないのでそこがちょっと悲しい。
広げて長くおけばましになるかなあ・・。

対象商品:
38584402
2019-07-09
用途:
バイク乗車時、急な雨対策として携帯

リピート。軽く着心地が良い。本降り時では一時間走行で股間上あたりから少し浸水あり。小雨程度では浸水はない。スーツと比べると足元は如何ともし難いが、雨が降ってから外でボトムスを履く面倒を考えると雨の降っていない出発での携帯はこちらがほとんど。出発時が雨ならば上下スーツを着て出る。

1人が参考にしています
対象商品:
38584497
2019-08-31
用途:
通勤に利用
その他業種

たっぷり布をつかっているわりには軽量で動きやすく快適です。通勤にも作業にもとてもお勧めできます。

対象商品:
38584445
2018-07-17
用途:
バイクでの通勤
その他業種

長い間同等のタイプを使用していて、とても良かったので又同じ物を購入しました。
前にマチガ広く付いていてバイクの乗り降りも楽だし、生地もしっかりしていて濡れた時の脱ぎきも楽です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする