外国車用ドレンパッキン

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 38591253 品番 DPB01
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390
メーカーBMW 主な適合純正品番0711-9963-418 材質アルミ ワッシャ 厚さ(mm)1.8 外径(mm)30.8 内径(mm)26.6
注意
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38591244
2024-05-18
用途:
エンジンオイル交換
サービス業

旧車なのにサイズもピッタリで、お値打ちで満足です。製造し続けて欲しいです。

2024-11-24
用途:
オイル交換時のパッキン交換に
サービス業

リピート購入です。全く不安も不満もなく、大変満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
38591287
2022-12-28
用途:
交換

ロータス。エラン、のドレンパッキン もう漏れないでくれよ

2人が参考にしています
対象商品:
38591244
2022-10-06
用途:
車(ローバーミニ)のメインテナンス

車(ローバーミニ)のドレンボルト用として重宝しています。

対象商品:
38591244
2022-02-06
用途:
オイル交換
建設業・工事業

ローバーミニのオイル交換時に使用しています。ショップで購入するより安いです。でも国産のドレンパッキンに比べると倍近いかな〜

2人が参考にしています
対象商品:
38591287
2021-12-16
用途:
交換

エランのドレーンボルトぱつきんにいいんだよねけっこう 高い

対象商品:
38591201
2021-09-14
用途:
オイル交換

梱包数量が5個入りなので使い切るにちょうどいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
38591192
2021-11-17
用途:
オイル交換時
医療・福祉・介護関連業

ディーラーで純正品を購入するととても高価なので、この価格は非常に助かります。
銅ですので安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする