フロントハブパッキン

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 内径(mm)70 メーカーイスズ 注文コード38591831 品番FH502
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は内径・メーカーなど10種類から選べます 他の種類を見る
主な適合純正品番9-42319-085-0 メーカーイスズ 主な使用車種エルフ 外径(mm)100 内径(mm)70
注意
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38591786
2018-02-19
用途:
消耗品
建設業・工事業

純正品より僅かに外側が大きいですがスプラインのカットなどは問題ありません。

対象商品:
38591786
2014-05-13
用途:
AISIN製マニュアルフリーハブのシールとして
自動車・二輪車・自転車関連業

その特徴的な形状からフリーハブ内のシール(パッキン)と予測、寸法が怪しかったが人柱的に購入。

図のB寸法88oはちょと誤解を招くかもしません、実寸B寸法80o、最大対角直径90o。
因みにA寸法(内寸)は合っています。

三菱ジープのオプション設定だったAISIN製マニュアルフリーハブのシールと合致。
他パジェロやデリカ用のフリーハブにも合うかもしれません。

三菱純正部品としては現在シールのみの購入が不可能なので(フリーハブ本体/左右set品扱いになる=高価)
ありがたい。

形が複雑で自作が面倒なので今後のストック用としても重宝だと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする