SUN
リヤシャフトパッキン
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
内径(mm)
90
外径(mm)
130
注文コード
38591865
品番
RS001
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー
トヨタ
主な適合純正品番
42321-36010
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
130
主な使用車種
スタウトRK101、ダイナRU・BU・HU15、コースターBB20
外径(mm)
130
内径(mm)
90
注意
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。