SUN
SUNの エンジンルーム内部品
SUNの エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング
SUNの 自動車用パッキン
リヤシャフトパッキン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
内径(mm)
75
外径(mm)
105
注文コード
38591874
品番
RS002
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー
トヨタ
主な適合純正品番
43422-60010・43422-60020・43422-60040
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
105
主な使用車種
トヨエースLY50、ハイエースLH60V、ランドクルーザーBJ70
外径(mm)
105
内径(mm)
75
注意
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。