リヤシャフトパッキン

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 内径(mm)160 外径(mm)215 注文コード38591944 品番RS103
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は内径・外径・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
メーカーニッサン 主な適合純正品番40235-00Z07・40235-00Z03・40235-00Z01 寸法A(mm)160 寸法B(mm)215 主な使用車種UD大型 外径(mm)215 内径(mm)160
注意
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38591874
2023-05-26
用途:
分解の度に交換
運輸・通信業

とても安価で手に入り満足です。
分解の度に交換出来る値段でとてもたすかります。

対象商品:
38591874
2018-02-19
用途:
一般整備
建設業・工事業

純正品と遜色ありませんが少々切断部がせり上がっているのが気になります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする