SUN
SUNの エンジンルーム内部品
SUNの エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング
SUNの 自動車用パッキン
リヤシャフトパッキン
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
内径(mm)
90
外径(mm)
129
注文コード
38591962
品番
RS202
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー
マツダ
主な適合純正品番
1358-26-116
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
129
主な使用車種
タイタンワイドローEVB12・EXR15
外径(mm)
129
内径(mm)
90
注意
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。