SUN
SUNの エンジンルーム内部品
SUNの エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング
SUNの 自動車用パッキン
リヤシャフトパッキン
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
内径(mm)
100
外径(mm)
138
注文コード
38591987
品番
RS401
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー
ミツビシ
主な適合純正品番
MT100125
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
138
主な使用車種
キャンターT91・93・95・96・98・200・204・210・214、ローザB200/210
外径(mm)
138
内径(mm)
100
注意
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。