SUN
SUNの エンジンルーム内部品
SUNの エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング
SUNの 自動車用パッキン
リヤシャフトパッキン
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
内径(mm)
100
外径(mm)
142
注文コード
38592057
品番
A14161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
内径・外径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー
コマツ
主な適合純正品番
3EA21-14161
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
142
主な使用車種
フォークリフト
外径(mm)
142
内径(mm)
100
注意
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。