曜日別特売
CP22 銅ワッシャ SUN 38592495

銅ワッシャ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(mm)22
外径(mm)30
内容量1袋(20個)注文コード38592495品番CP22
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

こちらは汎用の銅ワッシャーになります。

外径(mm)30内径(mm)22材質厚さ(mm)1
注意
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38592461
2024-01-21
用途: ドレンボルトワッシャー
建設業・工事業

R56ミニ・クーパーのドレンボルトワッシャーに使用
漏れも無く良好です。

対象商品 : 38592495
2022-02-20
用途: 自分の車用
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル交換で使用しました、価格も安く満足です。手持ちのストックが無くなったらリピート購入しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 38592461
2022-02-05
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

まだ使ってないけど今後のメンテナンス使って行きます。

対象商品 : 38592495
2022-01-25
用途: デフのドレンなどに

この大きさはホムセンでは販売していない。とてもたすかりました。

対象商品 : 38592495
2021-03-20
用途: 補修用
教育・研究機関

いつでも使用できるように、多めに数種類そろえています。

対象商品 : 38592461
2020-10-26
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル容器のドレン、レベルコックのガスケット交換用として使用しています。
改善等は必要無いと思います。重宝しています。

対象商品 : 38592434
2021-02-13
用途: バイク整備
ミツバその他業種

バイクの整備のため購入しました。いつも使用している製品なので安心です。

対象商品 : 38592416
2019-11-06
用途: バイクの整備
その他業種

オイル交換時、量の点検穴ボルトのワッシャーを、バイク用品店でアルミの座金ワッシャーを
代用に使えると言うので使っていましたが、オイルが少しずつ漏れて来るので、交換しようと思い購入。交換してからは、漏れが無くなりました。充分使えます。20枚でこの価格は最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする