銅ワッシャ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 38592504 品番 CP24
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

こちらは汎用の銅ワッシャーになります。

外径(mm)32 内径(mm)24 材質 厚さ(mm)1
注意
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38592461
2024-01-21
用途:
ドレンボルトワッシャー
建設業・工事業

R56ミニ・クーパーのドレンボルトワッシャーに使用
漏れも無く良好です。

対象商品:
38592495
2022-02-20
用途:
自分の車用
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル交換で使用しました、価格も安く満足です。手持ちのストックが無くなったらリピート購入しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38592461
2022-02-05
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

まだ使ってないけど今後のメンテナンス使って行きます。

対象商品:
38592495
2022-01-25
用途:
デフのドレンなどに

この大きさはホムセンでは販売していない。とてもたすかりました。

対象商品:
38592495
2021-03-20
用途:
補修用
教育・研究機関

いつでも使用できるように、多めに数種類そろえています。

対象商品:
38592461
2020-10-26
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル容器のドレン、レベルコックのガスケット交換用として使用しています。
改善等は必要無いと思います。重宝しています。

対象商品:
38592434
2021-02-13
用途:
バイク整備
ミツバ 様 (その他業種)

バイクの整備のため購入しました。いつも使用している製品なので安心です。

対象商品:
38592416
2019-11-06
用途:
バイクの整備
その他業種

オイル交換時、量の点検穴ボルトのワッシャーを、バイク用品店でアルミの座金ワッシャーを
代用に使えると言うので使っていましたが、オイルが少しずつ漏れて来るので、交換しようと思い購入。交換してからは、漏れが無くなりました。充分使えます。20枚でこの価格は最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする