※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルシール

(172件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 メーカーヒノ 使用箇所ハブ 主な使用車種レインボー 注文コード38596801 品番HI3080
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はメーカー・使用箇所・主な使用車種など176種類から選べます 他の種類を見る

軽量・コンパクト・省資源に貢献
密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。
機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。
最適なリップ構造で、高密封性を発揮
適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。
追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。
高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命
オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。
耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。

メーカーヒノ 主な使用車種レインボー 使用箇所ハブ 他社参考品番(武蔵オイルシール)H3080 主な適合純正品番9828-48110・2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 172
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
メンテナンス

クラッチディスク交換時にて、同時交換。まったく問題ございません。

対象商品:
59704522
2025-06-22
用途:
ドライブシャフトのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

配送も早くて良い。あたりまえですが、問題なく取り付け出来ました。

2025-03-19
用途:
クランクとカムのオイルシール交換
その他業種

内側のみシリコングリスを塗布し同径の給水用パイプで面まで打ち込んだ。
今後のオイル漏れは時期を見て確認予定。

2026-01-06
用途:
オイルシールとして
グラッツェ ミレ 様

お値打ちな商品でした、商品も問題なく次回もまた購入しようと思います

2025-02-26
用途:
車のメンテナンス
その他業種

純正品と比較してサイズが近く質感も似ている感じです。
問題なく取付できたので今のところ満足です。
あとは耐久性がどの程度あるでしょうか!

対象商品:
32127067
2025-01-24
用途:
オイルシール交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

タイミングベルト交換時に一緒に交換しました。外した純正品と比較しても内部構造が一緒なのでこちらの部品でも十分満足です。モノタロウさんで簡単に注文できるのがいいですね。

対象商品:
32127295
2025-01-26
用途:
K6Aエンジンのオイル漏れ

クランク軸からオイルが滲んでいたので交換しました。社外品ですが、全く問題有りません。

2025-08-23
用途:
オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

ダイハツ用のを購入しました。
良い作りで安心して使えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの型式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oilseal_no/
1人が参考にしています
2023-03-09
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2人が参考にしています
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする