※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50DS6.4S DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 38597632 50DS6.4S DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 38597632

DS型汚水用水中ポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)単相100 取扱液液質:浄化槽処理水程度の汚水(pH5〜9) 液温:0〜40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・8 繊維の長さ・50 注文コード38597632 品番50DS6.4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥90,700
この商品は電圧・取扱液など63種類から選べます 他の種類を見る

小形・軽量で据付場所をとりません。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。

用途
浄化槽処理水の排水。
下水処理場の消泡用。
雨水・湧水排水。
工事現場の湧水排水。
材質(ポンプ部)
(ケーシング)FC200
(吸込カバー)SUS304
(羽根車)FC200
(ストレーナー)SPCC(メッキ)
(軸封)SiC/SiC:接液側摺動材、セラミック/カーボン:電動機側摺動材、NBR:ゴム材料
吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.4 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.030/14.7 0.220/2.6 仕様非自動形 取扱液液質:浄化槽処理水程度の汚水(pH5〜9) 液温:0〜40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・8 繊維の長さ・50 極数2 形式乾式水中 寸法H(mm)433 寸法L1(mm)110 寸法A(mm)260 寸法F(mm)99 寸法D(mm)92 寸法E(mm)130 寸法B(mm)186 寸法C(mm)168 寸法L2(mm)383 運転方式非自動形 寸法L3(mm)- 寸法SR(mm)8 寸法J(mm)- 寸法L4(mm)- 材質(フレーム)FC150 相数単相 異物通過径(Φmm)8 異物通過長(mm)50 材質(ケーブル)VCT 液温範囲(℃)0〜40 寸法DE(mm)96 ポンプ水没最大水深(m)4 材質(主軸)SUS430 寸法K1(mm)- 寸法L5(mm)- 運転可能最低水位(mm)110
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※油・海水・有機溶剤には使用しないでください。ポンプが故障し、漏電や感電の原因となります。
※単相電動機及びオートカット付電動機のインバータ運転はできません。
※電圧変動±10%以内、周波数変動±1%以内、電圧・周波数の同時変動・双方絶対値の和が10%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
※DSA型とSDJ型を組み合わせて、自動交互・並列運転を行う場合は2台分の電源容量が必要です。
※腐食性及び爆発性ガス、蒸気がある環境下には設置しないでください。
※本ポンプは設備排水用水中ポンプです。長時間連続運転あるいは激しい始動反復条件下では使用しないでください。メカニカルシールからの漏れによってポンプが短期間で故障に至る場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38597632 50DS6.4S 55018479 50DS6.4SA DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 1台 61,980 税込68,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38597711
2019-12-04
用途:
社内の排水系の排出ポンプ
株式会社クラレ 様 (製造業)

今回はリピート発注でしたが、短納期で供給されたため、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする