※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
種別FMH-1412 12×6
注文コード38601256
品番F-4095-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
凹凸のない平低容器用です。底面をなでるように回転して沈殿物を上方に押し上げますので、沈殿物の分散や固形物の溶解などに最適です。低回転使用向きで、高価なサマリウム・コバルト(Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなりの長期間使用できます。