F-7093-208 FEP被覆Oリング F-7093-2シリーズ フロン工業 38605203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-7093-208 FEP被覆Oリング F-7093-2シリーズ フロン工業 38605203
F-7093-208 FEP被覆Oリング F-7093-2シリーズ フロン工業 38605203
F-7093-208 FEP被覆Oリング F-7093-2シリーズ フロン工業 38605203

FEP被覆Oリング F-7093-2シリーズ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
内径(Φmm)475
外径(Φmm)495
種別V-480 FEP/バイトン
内容量1個注文コード38605203品番F-7093-208
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。

種別V-480 FEP/バイトン材質バイトン内径(Φmm)475外径(Φmm)495アズワン品番61-4395-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする