02105 ボディ貼るだけシート SOFT99 38606687

02105 ボディ貼るだけシート SOFT99 38606687 02105 ボディ貼るだけシート SOFT99 38606687

ボディ貼るだけシート

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード38606687 品番02105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

飛び石や接触などでボディについた小さなキズの上に、直接貼るだけで簡単に目立たなくするペイントシート。
柔軟に曲がってボディにピタッと貼れる超薄シートにより、色が下地となじみ目立ちにくくなります。
しっかり密着できる特殊な粘着材を採用。耐候性、耐久性にも優れています。
シートカラーは汎用性の高いホワイト、ホワイトパール、シルバーメタリック、ブラック、レッド、ブルーメタリックの6種類をラインナップ。

用途
ボディ用貼る塗料
簡単キズかくし
バンパーやドアミラーにも!
レッド シートサイズ(mm)80×150 シート厚さ(mm)0.04 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38606653
2024-02-28
用途:
車のメンテナンス
製造業

これはおススメです。傷が全く目立たなくなりました。1mとかの長さのテープ状の商品が欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
38606662
2023-09-28
用途:
愛車の
運輸・通信業

キズ消しに、簡単で手頃な価格な物がないか?と探してた所、この品物を見付けました。

対象商品:
38606687
2019-06-13
用途:
ロードバイクの塗装ハゲや傷補修
製造業

色もちょうどバイクのカラーとあって簡単に傷をかくすことができました。

対象商品:
38606662
2022-08-16
用途:
ボディの塗装の禿げた部分隠し

いくら脱脂して丁寧な作業を行なってもすぐに剥がれてしまう。
色々頑張りましたが、やっぱり粘着性能に問題ありますよ。雨が当たる部分はなおさらダメですね。風圧がかかるところもダメ。
雨が当たらず風圧のかからない塗装面・・・そんなところ無いです。

1人が参考にしています
対象商品:
38606687
2017-11-08
用途:
ボディーの塗装欠け隠しに

顧客車両に使用しています。板金塗装する程でもない塗装の欠けなどに使用しています。さび止め塗布してから貼っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする