ニコミニ薄型FAX用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 機能ランプ(1分間高速点滅⇒インターバル点滅) 注文コード38607746 品番VL04S-100FAT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は機能など3種類から選べます 他の種類を見る

受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。
LEDだから長寿命でメンテナンスフリー

定格電圧(V)AC100 発光色 形状円筒形 外径(Φmm)45 光源LED LED使用数(個)3 音圧レベル(dB)- 材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂 仕様屋内専用 使用温度範囲(℃)-10〜50 質量(g)250 種別薄型LED回転灯 使用電圧範囲±10% 消費電力(W)1.7 使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A) 奥行D(mm)45 幅W(mm)45 高さH(mm)81 機能ランプ(1分間高速点滅⇒インターバル点滅) 付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚 コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9 用途離れた場所からの受信確認に。 トラスコ品番818-3282

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38607746 VL04S-100FAT 39245168 VL04S-100FAN FAX着信表示器 ニコFAXVL04S型 日恵製作所 FAX着信表示器 ニコFAXVL04S型 日恵製作所 1台 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38607737
2020-09-23
用途:
Fax受信
日本スプリング合資会社 様

作業場は1階でFAXは2階に設置しているので受信した時にわかる様にしました。只ずっと光続けるので仕事終了時や、休みの時様にON,OFFのスイッチを
付けました、自動で切れるのも有るのでしょうが、それも使い勝手が悪いのでこの製品にして良かったと思います、2個着けて重宝しています、
コードの長さが選べたり延長コードが簡単に付けれてたらもっと良かった、
少し足らなかったので繋ぎました。

対象商品:
38607737
2018-03-08
用途:
複合機の紙排出部の管理用
株式会社ティエスティテクノ 様 (建設業・工事業)

外部無電圧接点が出れば 汎用性が向上されます。フリッカーランプがかわいいのでちょっと暗いです。ベースが磁石付なので助かりますがL型のベースが付属であればなお良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする