曜日別特売
VL17M-012AR 大型LEDニコモア 日恵製作所 38608385

VL17M-012AR 大型LEDニコモア 日恵製作所 38608385
VL17M-012AR 大型LEDニコモア 日恵製作所 38608385
VL17M-012AR 大型LEDニコモア 日恵製作所 38608385

大型LEDニコモア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
発光色
定格電圧(V)AC/DC12
機能回転/点滅
取付方式3点留め
内容量1個注文コード38608385品番VL17M-012AR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,100

地球に優しい回転灯。同クラス電球式と比べて電気代も約3分の1
独自の2段構造反射板に超高輝度LEDを160個(緑と青は128個)配置。大きな発光面積を確保することで、上下方向からの視認性も増しています。
光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく長くご使用できます。
回転と点滅を外部入力で制御できます。また内部ディップスイッチにて、高速回転と低速回転の切り替えや全点滅と上下交互点滅の切り替えができるので、お好みのほうを選ぶことができます。
スピーカーを搭載した機種では、2種のメロディと2種の警告音の電子音を出力できます。内蔵メロディは「It’s a small world」と「キラキラ星」から選択ができます(※機能欄に電子音有品番のみ)

定格電圧(V)AC/DC12発光色形状弾頭形取付穴径(Φmm)9外径(Φmm)170光源LEDLED使用数(個)160音圧レベル(dB)-材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-10~50質量(g)790取付方式3点留め種別大型LED回転灯使用電圧範囲(V)10.8~13.2消費電力(W)12高さH(mm)165機能回転/点滅保護構造IP23閃光数(min-1[回/分])(回転)高速220、低速100、(点滅)50
注意
※回転と点滅では点滅が優先されます。
※メロディと警告音では警告音が優先されます(※機能欄に電子音有品番のみ)
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする