アートライン乾きまペン替芯 太字・角芯

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード38610092 品番K-199P
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
線幅(mm)約5/約2 商品タイプ替芯 適合アートライン乾きまペン太字角芯(K-199N)、アートライン潤芯角5(K-199) 適合本体アートライン乾きまペン太字角芯(K-199N)、アートライン潤芯角5(K-199) 寸法(mm)40.0×8.0×90.0 シリーズアートライン 線の太さ太字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38610092
2020-11-20
用途:
宛名など
サービス業

使いやすいマーカーで、ペン先がへたっても交換できるのがありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
38610092
2018-11-14
用途:
仕上がった際の製品ナンバーを記入
中央コンテナサービス有限会社 様

使用頻度が、多いのでぺん先だけ交換できる事は、大変助かります
交換も簡単にでき、なによりもこの製品は、本体ともに書きやすい
ずっーと使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
38610092
2015-05-22
用途:
金属部品のマーキング
株式会社Five 様

金属部品のマーキングの際に、使い古しのペンだとインクが出すぎてしまうため、替芯を活用しています。ペン先を交換したほうがインクのもちもいいため重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
38610092
2015-04-13
用途:
事務作業

油性ペンは必要なときにインク切れが多いので、
予備として本体とセットで購入しました。
安いので継続在庫していただけると助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする